ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

PRESSOL Trechter polyethyleen rand zeef 160mm 1,20l

ERIKS Artikelnr: 23429780

Catalogusartikelnr 1: 9564.0034

Catalogusartikelnr. 2: 95700160;23429780

EAN: 4103810023729

Fabrikant onderdeelnummer: 02 372

Prijs (Per stuk):
€ 4,68
Log in om uw condities te zien

Kunststof trechter met handgreep

Uitvoering: van olie- en zuurbestendige polyethyleen, breukvast, met starre, rechte uitlooppijp, hoge overlooprand, handgreep en schroefdraad.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal PE (polyetheen)
Inhoud (l) 1.2
Buitendiameter tuit (mm) 160