ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

PRESSOL Uitlooppijp flexibel 300mm

ERIKS Artikelnr: 23429786

Catalogusartikelnr 1: 9564.0042

Catalogusartikelnr. 2: 23166979

EAN: 4103810026409

Fabrikant onderdeelnummer: 02 640

Prijs (Per stuk):
€ 6,38
Log in om uw condities te zien

Technische gegevens
Materiaal flexibele buis: Metaal
Diameter (mm): 40
Materiaal uitloop: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
Diameter uitloop bu (mm): 18
Lengte tuit (mm): 300
Afmetingen øxl (mm): 40 x 300
Gewicht (kg): 0,16

Specificatie
Voor trechters van metaal (02 342), (02 344), (02 344 950), (02 645)
Met EAN-code

Bijzondere kenmerken
Voor speciaal gebruik in de industrie en werkplaatsen
olie, zuur en brandstof bestendig

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Metaal
Buitendiameter tuit (mm) 300
Flexibele tuit Ja
Lengte uitloop (mm) 300