ProductPage

MILTEX HERON FlexiLine werkbankmat in drie kleuren

Vloerbedekking FlexiLine

•    Slijtvaste matten
Geluiddempend en isolerend.
Zeer fijn geribbeld oppervlak, bestand tegen de meeste oliesoorten en zuren.
•    Uitvoering
Materiaal: 100 % van polyvinylchloride (PVC).
Kleur: rood, zwart, grijs.
Materiaaldikte: 2 mm.
Gewicht: 2,2 kg/m².
Lengte op rol: 25 m.
•    Op maat snijden mogelijk vanaf 2 m

Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte zwart MILTEX Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte zwart ERIKS Artikelnr: 11598789

Catalogusartikelnr 1: 3061.1213

Catalogusartikelnr. 2: 3061.1213

 
Prijs (Per meter):
€ 44,17
Verpakking per 2 meter
Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte grijs MILTEX Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte grijs ERIKS Artikelnr: 11598790

Catalogusartikelnr 1: 3061.1214

Catalogusartikelnr. 2: 3061.1214

 
Prijs (Per meter):
€ 44,17
Verpakking per 2 meter
Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte rood MILTEX Bodembedekking FlexiLine 1000mm Breedte rood ERIKS Artikelnr: 11598788

Catalogusartikelnr 1: 3061.1211

Catalogusartikelnr. 2: 3061.1211

 
Prijs (Per meter):
€ 44,17
Verpakking per 2 meter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)