ProductPage

FORMAT Tweedelige ratel spanband met karabijnhaak 50mm breed

Ratelspanband, karabijnhaak gedraaid, tweedelig, 2500 daN

•    Professionele kwaliteit
Van 100 % zeer sterk, schuif- en slijtvrij polyester. Hoog verstevigde band, bandbreedte 50 mm, met weinig rek en een hoge trekvastheid.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2000/2500 daN.
Omsnoering: 4000/5000 daN.
•      Gecontroleerde veiligheid volgens DIN EN 12195-2
GS-gekeurd door het beroepsgenootschaap voor voertuigbevestigingen.

Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Ratelsjorband 50mm 2-delig 8m TK-haak FORMAT Ratelsjorband 50mm 2-delig 8m TK-haak ERIKS Artikelnr: 12327113

Catalogusartikelnr 1: 3090.0380

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,34
Ratelsjorband 50mm 10m K-haak FORMAT Ratelsjorband 50mm 10m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823570

Catalogusartikelnr 1: 11600453

Catalogusartikelnr. 2: 11600453

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,75
Ratelsjorband 50mm 6 m K-haak FORMAT Ratelsjorband 50mm 6 m K-haak ERIKS Artikelnr: 11823568

Catalogusartikelnr 1: 11600451

Catalogusartikelnr. 2: 11600451

 
Prijs (Per stuk):
€ 21,63
Ratelsjorband TK-haak B: 50mm  L: 6 m 2-delig FORMAT Ratelsjorband TK-haak B: 50mm L: 6 m 2-delig ERIKS Artikelnr: 12327109

Catalogusartikelnr 1: 3090.0360

 
Prijs (Per stuk):
€ 22,97
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)