ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Accu-omsnoeringsapparaat BXT-2,13-16mm bandbreedte

ERIKS Artikelnr: 11819997

Catalogusartikelnr 1: 3044.1290

Catalogusartikelnr. 2: 12324489

EAN: 4030198171172

Fabrikant onderdeelnummer: 17117

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.095,15
Log in om uw condities te zien

Accu-omsnoeringsapparaat, geheel elektronisch, zonder sluitzegels - met wrijvingslassluiting

•    Licht en uitgebalanceerd
Optimaal voor eenhandgebruik.
•    Nieuwste technologie
Tot wel 400 omsnoeringen met 1 acculading.
Spannen, dichtlassen en afsnijden met 1 knopdruk.
Borstelloze, „onderhoudsvrije“ motorentechnologie.
Elektronische besturing.
•    3 bedieningsmogelijkheden
– handmatig opspannen
– automatisch opspannen
– volautomatisch opspannen
•    Leveringsomvang
Omsnoeringsapparaat, lithium-ion-accu en oplader.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Afmetingen (mm) 334x138x148
Gewicht (kg) 39