ProductPage

Beschermingslang Pyrojacket PJA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • beschermt slangen tegen vloeibare metaal- en lasspetters, slak- en harsvorming op de buitenkant van de slang die de flexibiliteit nadelig kan beïnvloeden, waardoor de levensduur van de slang aanzienlijk wordt verkort
  • beschermt gebruikers tegen ernstige brandwonden van metaalomvlochten slangen, afsluiters, manifolds, uitlaatsystemen, etc.
  • reduceert warmte- en energieverlies, oververhitting van de omgeving bij hete slangen en andere leidingcomponenten
  • geschikt voor: aluminiumgieterijen, ijzergieterijen, glasfabrieken, machinekamers, hete olieleidingen, snij-apparatuur, extrusiebedrijven, luchtvaart, bronsgieterijen, scheepswerven, stoomtoepassingen, lasmachines en -apparatuur en energiecentrales

Technische informatie
Uitvoering
Goedkeuring
Andere opmerkingen
Voorraadartikel
Type: Pyrojacket® PJA
Binnendiameter
Binnendiameter (mm)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Beschermslang Pyrojacket PJA-04 inwendige diameter 6 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-04 inwendige diameter 6 mm ERIKS Artikelnr: 12149654
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-05 inwendige diameter 8 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-05 inwendige diameter 8 mm ERIKS Artikelnr: 12149655
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-08 inwendige diameter 13 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-08 inwendige diameter 13 mm ERIKS Artikelnr: 12507844
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-10 inwendige diameter 16 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-10 inwendige diameter 16 mm ERIKS Artikelnr: 12145587
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-12 inwendige diameter 19 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-12 inwendige diameter 19 mm ERIKS Artikelnr: 11414029
 
Prijs (Per meter):
€ 17,60
Verpakking per 0,001 meter
Beschermslang Pyrojacket PJA-14 inwendige diameter 22 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-14 inwendige diameter 22 mm ERIKS Artikelnr: 11044300
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-16 inwendige diameter 25 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-16 inwendige diameter 25 mm ERIKS Artikelnr: 11462428
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-20 inwendige diameter 32 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-20 inwendige diameter 32 mm ERIKS Artikelnr: 11006255
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-22 inwendige diameter 35 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-22 inwendige diameter 35 mm ERIKS Artikelnr: 11414068
 
Log in om prijzen te zien
Beschermslang Pyrojacket PJA-28 inwendige diameter 44 mm Beschermslang Pyrojacket PJA-28 inwendige diameter 44 mm ERIKS Artikelnr: 11015746
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Pyrojacket® PJA
Binnendiameter
Binnendiameter (mm)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende