ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

THORMAS Cilindrische kerfpen DIN 1470 1.5x10 Automatenstaal

Serie: DIN 1470 - ISO 8739

ERIKS Artikelnr: 23259082

EAN: 8715492823045

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,06
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Automatenstaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Diameter (mm) 1.5
Lengte (mm) 10
DIN-norm 1470
ISO-Norm 8739
Type Cilindrische kerfpen