THORMAS Cilindrische kerfpen DIN 1470 1.5x16 Automatenstaal

Serie: DIN 1470 - ISO 8739
ERIKS Artikelnr: 23259084
EAN: 8715492823069
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Automatenstaal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Diameter (mm) | 1.5 |
Lengte (mm) | 16 |
DIN-norm | 1470 |
ISO-Norm | 8739 |
Type | Cilindrische kerfpen |