ItemPage
PCE

E-NORM assortimentskoffer 43 inch-schroeven/moeren UNF

ERIKS Artikelnr: 23897776

Catalogusartikelnr 1: 3060.7090

EAN: 4317784240048

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784240048

 
Prijs (Per stuk):
€ 261,25
Log in om uw condities te zien

Inch-schroeven/moeren UNF-draad, assortiment nr. 43

DIN 933-UNF 8.8 verzinkt, zeskantschroeven-draad tot kop, DIN 934-UNF, zeskantmoeren, verzinkt (inhoud: ca. 465 delen).

Schroefdraad 6,35 mm (1/4" ) x Schroeflengte 12,70 mm (1/2" ), 15,87 mm (5/8" ), 19,05 mm (3/4" ), 22,22 mm (7/8" ), 25,40 mm (1" ), Moeren 6,35 mm (1/4" )
Schroefdraad 7,93 mm (5/16" ) x Schroeflengte 15,87 mm (5/8" ), 19,05 mm (3/4" ), 22,22 mm (7/8" ), 25,40 mm (1" ), 31,75 mm (1.1/4" ), Moeren 7,93 mm (5/16" )
Schroefdraad 9,52 mm (3/8" ) x Schroeflengte 19,05 mm (3/4" ), 25,40 mm (1" ), 31,75 mm (1.1/4" ), 38,10 mm (1.1/2" ), 44,45 mm (1.3/4" ) in DIN 931-UNC met schacht, Moeren 9,52 mm (3/8" )

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse 8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt