ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-NORM montagekoffer 30 jachtassortiment

ERIKS Artikelnr: 23897661

Catalogusartikelnr 1: 3060.7074

EAN: 4317784018746

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784018746

 
Prijs (Per stuk):
€ 341,03
Log in om uw condities te zien

Scheepsassortiment, assortiment nr. 30

RVS A2 (inhoud: ca. 540 delen).

DIN 933 A2
M4x16, M5x30, M6x40, M8x40, M10x50

DIN 84 A2
M4x16, M4x30, M5x16, M5x30, M6x20, M6x50

DIN 934 A2
M4, 5, 6, 8, 10

DIN 985 A2
M4, 5, 6, 8, 10

DIN 125 A2
4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5

DIN 9021 A2
4,3; 5,3; 6,4; 8,4; 10,5

DIN 7981 A2
3,9x13, 3,9x19, 4,8x16, 4,8x35

Schakels A4
5,0; 6,0; 8,0

Kabelklemmen A4
3, 4, 5, 6

Kabelbinders blank + zwart
4,8x200

Slangklemmen A2
12–20 mm, 20–32 mm

Karabijnhaken A4
50x5, 60x6, 80x8