ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BELOH Hoefijzermagneet 40,0x25,0x25,0mm

ERIKS Artikelnr: 23420800

Catalogusartikelnr 1: 39770040

Catalogusartikelnr. 2: 23420800

EAN: 4317784077095

Fabrikant onderdeelnummer: 39770040

 
Prijs (Per stuk):
€ 15,02
Log in om uw condities te zien

Sterke hoefijzermagneet, AINiCo 500:
Uitvoering: hoefijzermagneet met hoge hechtkracht en boring voor
bevestiging, max. inzettemperatuur: 450 °C, voor het optillen, positioneren, vasthouden en uitlijnen. Met jukplaat.
* met 2 doorlopende boringen.
Breedte: 40 mm
Hoogte: 25 mm
Boring: 5 mm
Hechtkracht: 90 N

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gripkracht (N) 90
Breedte (mm) 40
Hoogte (mm) 20