ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Messing DIN 125 M10

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23262261

Catalogusartikelnr 1: 23262261

EAN: 8715492240583

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,24
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 100

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 10.5
Buitendiameter (mm) 20
Dikte (mm) 2
Geschikt voor boutmaat (M..) 10
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090