ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Messing DIN 125 M3

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23262255

Catalogusartikelnr 1: 23262255

EAN: 8715492240521

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,20
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 3.2
Buitendiameter (mm) 7
Dikte (mm) 0.5
Geschikt voor boutmaat (M..) 3
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090