ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Messing DIN 125 M8

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23262260

Catalogusartikelnr 1: 23262260

EAN: 8715492240576

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,14
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 8.4
Buitendiameter (mm) 16
Dikte (mm) 1.6
Geschikt voor boutmaat (M..) 8
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090