ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Staal DIN 125 M16

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23256164

EAN: 8715492086914

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,08
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 100

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 17
Buitendiameter (mm) 30
Dikte (mm) 3
Geschikt voor boutmaat (M..) 16
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090