ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Staal DIN 125 M18

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23256165

EAN: 8715492086921

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,13
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 100

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 19
Buitendiameter (mm) 34
Dikte (mm) 3
Geschikt voor boutmaat (M..) 18
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090