THORMAS Vlakke sluitring Staal DIN 125 M4

Serie: DIN 125B
ERIKS Artikelnr: 23256156
EAN: 8715492086808
Fabrikant onderdeelnummer: 38160040001
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Binnendiameter (mm) | 4.3 |
Buitendiameter (mm) | 9 |
Dikte (mm) | 0.8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Ja |
ISO-Norm | 7090 |