ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Staal DIN 125 M5

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23256157

EAN: 8715492086815

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,03
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 5.3
Buitendiameter (mm) 10
Dikte (mm) 1
Geschikt voor boutmaat (M..) 5
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090