ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Staal DIN 125 M7

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23256159

EAN: 8715492086846

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,03
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 7.4
Buitendiameter (mm) 14
Dikte (mm) 1.6
Geschikt voor boutmaat (M..) 7
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090