ProductPage

THORMAS DIN125A Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2

Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A2
Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 125A
Facet: Nee
ISO-Norm: 7089
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M1.2 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M1.2 ERIKS Artikelnr: 23265861

Catalogusartikelnr 1: 23265861

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,08
Verpakking per 200 stuk
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M1.6 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M1.6 ERIKS Artikelnr: 23265863

Catalogusartikelnr 1: 23265863

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,02
Verpakking per 200 stuk
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M2 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M2 ERIKS Artikelnr: 23265864

Catalogusartikelnr 1: 23265864

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,02
Verpakking per 200 stuk
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M2.5 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M2.5 ERIKS Artikelnr: 23265865

Catalogusartikelnr 1: 23265865

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,01
Verpakking per 200 stuk
D125A RVS A2 sltr/zf kvp M3 =500 THORMAS D125A RVS A2 sltr/zf kvp M3 =500 ERIKS Artikelnr: 23265866

Catalogusartikelnr 1: 23265866

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,01
Verpakking per 500 stuk
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M3.5 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M3.5 ERIKS Artikelnr: 23265867

Catalogusartikelnr 1: 23265867

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,01
Verpakking per 500 stuk
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M4 THORMAS Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 125 M4 ERIKS Artikelnr: 23265868

Catalogusartikelnr 1: 23265868

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,02
Verpakking per 500 stuk
D125A RVS A2 sltr/zf kvp M5 =500 THORMAS D125A RVS A2 sltr/zf kvp M5 =500 ERIKS Artikelnr: 23265869

Catalogusartikelnr 1: 23265869

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,02
Verpakking per 500 stuk
D125A RVS A2 sltr/zf kvp M6 =500 THORMAS D125A RVS A2 sltr/zf kvp M6 =500 ERIKS Artikelnr: 23265870

Catalogusartikelnr 1: 23265870

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,03
Verpakking per 500 stuk
DIN125 a RVS A2 M7 /1000 sluitring/rondsel zonder afschuining THORMAS DIN125 a RVS A2 M7 /1000 sluitring/rondsel zonder afschuining ERIKS Artikelnr: 23265871

Catalogusartikelnr 1: 23265871

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,03
Verpakking per 500 stuk
Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A2
Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
DIN-norm: 125A
Facet: Nee
ISO-Norm: 7089
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team