ProductPage

DIN1440 Sluitring voor gaffelpen (afwerking medium) Roestvaststaal (RVS) A2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm): 10
Buitendiameter (mm): 20
Dikte (mm): 2.5
DIN-norm: 1440
Facet: Nee
ISO-norm: 8738
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M10 Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 1440 M10 ERIKS Artikelnr: 23266499
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,21
Verpakking per 200 stuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm): 10
Buitendiameter (mm): 20
Dikte (mm): 2.5
DIN-norm: 1440
Facet: Nee
ISO-norm: 8738
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)