ItemPage
PCE

THORMAS Vlakke sluitring Messing DIN 125 M20

Serie: DIN 125A

ERIKS Artikelnr: 23262287

Catalogusartikelnr 1: 23262287

EAN: 4043952049525

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,04
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 50

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 21
Buitendiameter (mm) 37
Dikte (mm) 3
Geschikt voor boutmaat (M..) 20
DIN-norm 125A
Type Vlakke sluitring
Facet Nee
ISO-Norm 7089