THORMAS Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M20 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

Serie: DIN 6797A
ERIKS Artikelnr: 23255259
EAN: 8715492767998
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter (mm) | 21 |
Buitendiameter (mm) | 33 |
Dikte (mm) | 1.4 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 6797A |
Type | Tandveerring |
Uitvoering | Open buitenvertanding |