ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

THORMAS Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M5 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

Serie: DIN 6797A

ERIKS Artikelnr: 23255252

EAN: 8715492767912

Fabrikant onderdeelnummer: 37302050001

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,01
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter (mm) 5.3
Buitendiameter (mm) 10
Dikte (mm) 0.6
Geschikt voor boutmaat (M..) 5
DIN-norm 6797J
Type Tandveerring
Uitvoering Open buitenvertanding