ProductPage
PCE

VARIOFIT Bijzetwagen met bakken verstelbare platforms

ERIKS Artikel #: 23862716

Bijzetwagen

Robuuste uitvoering
Stalen buis- en profielconstructie met 2 zwenk- en 2 bokwielen, thermoplastische rubberbanden Ø 125 mm grijs (streeploos), zwenkwielen met wielvergrendeling, kogelgelagerde naven.
Duurzame oppervlaktebescherming
slag- en krasbestendig, gentiaanblauw poedergecoat (RAL 5010).
•     Verstelbare platformen
Bovenste en middelste platform in twee richtingen 15 en 30º kantelbaar, veilige vergrendeling door veerklem, draagvermogen: elk 50 kg, Afmetingen: L 818xB 455xH 1160 mm.
•     Verstelbare platformen
Veilige vergrendeling door veerklem.
Afmetingen: L 820xB 450xH 1150 mm.
•    Etagehoogten
1e laadvlak: 210 mm
2e laadvlak: 675 mm
3e laadvlak: 1140 mm.

De wagens hebben volgens de norm standaard zwenkwielen met wielvergrendeling en voetbescherming.
Met Easy Stop.
Bovenste en middelste platform kunnen onder een hoek van 15˚ en 30˚ worden versteld.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team