ProductPage

ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/messing insteek

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Klimaatindustrie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm)
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis: Ja
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Aluminium
Filters wissen (43 van 43 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811526
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811527
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 100 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R63 insteeklengte messing 100 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811528
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811517
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811518
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 100 mm meetbereik  -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R80 insteeklengte messing 100 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811519
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 40 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811541
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 60 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811542
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 100 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 100 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811543
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 160 mm meetbereik -30 - 50 °C ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/acrylglas R100 insteeklengte messing 160 mm meetbereik -30 - 50 °C ERIKS Artikelnr: 11811544
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik (°C)
Diameter kast (mm)
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis: Ja
Insteeklengte (mm)
Materiaal kast: Aluminium
Filters wissen (43 van 43 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende