Bocht 90° voor kleine rollenbaan serie 22210 met kunststof draagrollen
Kleine rollenbaan 22210 met kunststof rollen, 90° bocht gebogen
• Transport van kleinere voorwerpen door niveauverschil
Transportgoed moet minimaal op drie draagrollen liggen.
Verzinkt frame van U-profiel (20/60/20 mm).
Tip:
Bij rollenbanen met draagrollen (Ø 20 mm) steken de rollen 1,5 mm boven de profielbovenkant uit.
De rollenbanden worden zonder bevestigingsmateriaal voor de poten geleverd. Vraag die aan.
Verder toebehoren, dubbele staanders/driepoot-staanders, zijdelingse geleidingen en eindaanslagen op aanvraag.
Met draagrollen van blauwe kunststof buis Ø 20x1,5 mm wanddikte, met aan beide zijden kogellagers met kunststof bodems, draagvermogen circa 25 daN/m.
Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
• Bochten
Binnenradius 800 mm.
Draagrollen op de as verdeeld.
![]() |
Kleine rollenbaan steek25mm 90° bocht B200mm kunststof
ERIKS Artikelnr: 23863544
Catalogusartikelnr 1: 3020.8013 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.086,81
|
|
![]() |
Kleine rollenbaan steek25mm 90° bocht B300mm kunststof
ERIKS Artikelnr: 23863545
Catalogusartikelnr 1: 3020.8014 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.167,52
|
|
![]() |
Kleine rollenbaan steek25mm 90° bocht B400mm kunststof
ERIKS Artikelnr: 23863546
Catalogusartikelnr 1: 3020.8015 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.301,94
|