ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Compactafdichting type EZE

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen.De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc.

Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Materiaal
Inwendige groef diameter (mm)
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 100x75 L=22,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 100x75 L=22,4 ERIKS Artikelnr: 10019213
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 100x80 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 100x80 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019214
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 110x90 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 110x90 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019216
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 115x90 L=22,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 115x90 L=22,4 ERIKS Artikelnr: 11158918
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 120x100 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 120x100 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019242
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 120x95 L=22,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 120x95 L=22,4 ERIKS Artikelnr: 10019217
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 125x100 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 125x100 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019243
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 130x105 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 130x105 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019244
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 140x115 L=25,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 140x115 L=25,4 ERIKS Artikelnr: 10019245
 
Log in om prijzen te zien
Compactafdichting EZE NBR/weefsel 150x120 L=38,4 ERIKS Compactafdichting EZE NBR/weefsel 150x120 L=38,4 ERIKS Artikelnr: 11158917
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Hydrauliek
Materiaal
Inwendige groef diameter (mm)
Maximale snelheid (km/h)
Filters wissen (29 van 29 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende