ProductPage

Compensator type 903 in PTFE met stalen flenzen - kleur wit


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PTFE compensator met 3 golven, flenzen geboord volgens DIN PN 10, met bewegingsbegrenzers, wit PTFE. Tevens verkrijgbaar met 2 golven (korte inbouwlengte) en 5 golven (lange inbouwlengtes). Duurzaam product.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 903
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 10
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: EV020251
Nom. binnendiameter
Druktrap flens: PN10
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN32 L=75 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN32 L=75 ERIKS Artikelnr: 12715078
 
Log in om prijzen te zien
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN50 L=85 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN50 L=85 ERIKS Artikelnr: 12715079
 
Log in om prijzen te zien
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN65 L=100 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN65 L=100 ERIKS Artikelnr: 12715093
 
Log in om prijzen te zien
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN80 L=110 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN80 L=110 ERIKS Artikelnr: 12715080
 
Log in om prijzen te zien
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN100 L=110 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN100 L=110 ERIKS Artikelnr: 12715081
 
Log in om prijzen te zien
Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN125 L=120 Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN125 L=120 ERIKS Artikelnr: 12715082
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleur: Wit
Inbouwlengte (mm)
Type: 903
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 10
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal balg: EV020251
Nom. binnendiameter
Druktrap flens: PN10
Materiaal flens: Koolstofstaal
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)