ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, NBR met stalen inlagen voor brandstoffen 16 bar, stalen 3-delige koppeling binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)

Toepassing

  • geschikt voor minerale olieproducten, motorbrandstoffen en gassen
  • korte inbouwlengte
  • goede trillingsisolatie
  • eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compensator type 46 geel ST, binnendraad 3/4" BSPP - DN20 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, binnendraad 3/4" BSPP - DN20 ERIKS Artikelnr: 12438178
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1" BSPP - DN25 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1" BSPP - DN25 ERIKS Artikelnr: 12438180
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1.1/4" BSPP - DN32 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1.1/4" BSPP - DN32 ERIKS Artikelnr: 12438181
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1.1/2" BSPP - DN40 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, binnendraad 1.1/2" BSPP - DN40 ERIKS Artikelnr: 12438182
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, binnendraad 2" BSPP - DN50 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, binnendraad 2" BSPP - DN50 ERIKS Artikelnr: 12438184
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)