ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, NBR met stalen inlagen voor brandstoffen 16 bar, stalen 3-delige koppeling buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor minerale olieproducten, motorbrandstoffen en gassen
  • korte inbouwlengte
  • goede trillingsisolatie
  • eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compensator type 46 geel ST, buitendraad 3/4" BSPT - DN20 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, buitendraad 3/4" BSPT - DN20 ERIKS Artikelnr: 12438166
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1" BSPT - DN25 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1" BSPT - DN25 ERIKS Artikelnr: 12438173
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1.1/4" BSPT - DN32 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1.1/4" BSPT - DN32 ERIKS Artikelnr: 12438175
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1.1/2" BSPT - DN40 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, buitendraad 1.1/2" BSPT - DN40 ERIKS Artikelnr: 12438176
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 geel ST, buitendraad 2" BSPT - DN50 WILLBRANDT Compensator type 46 geel ST, buitendraad 2" BSPT - DN50 ERIKS Artikelnr: 12438177
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)