ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 53 kleur geel - inlage polyamide - flenzen - staal - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)
Productoverzicht

Type 53 geel met begrenzers
NBR olie compensator 16 bar

Toepassing    

  • geschikt voor olie en gas    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen    
  • deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator    
  • niet geschikt voor brandstof

Temperatuurbereik
-20 °C tot +80 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C
10 bar bij 80 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Materiaal balg inwendig
  • NBR, zwart    
  • elektrisch geleidend R <1 M Ω

Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
CR, zwart met gele streep

Materiaal flenzen    
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd

Trekstangen    
  • t/m DN200: 2 stuks    
  • DN250 t/m DN600: 4 stuks

Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties    
  • uitvoering met vacuümsteunring
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen

Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN20 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN20 ERIKS Artikelnr: 11256422
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN25 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN25 ERIKS Artikelnr: 11256423
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN32 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN32 ERIKS Artikelnr: 10040272
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN40 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN40 staal 'C' DN40 ERIKS Artikelnr: 10040273
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN65 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN65 ERIKS Artikelnr: 10040275
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN80 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN80 ERIKS Artikelnr: 10040276
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN125 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN125 ERIKS Artikelnr: 10040278
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN150 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'C' DN150 ERIKS Artikelnr: 10040279
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN10 staal 'C' DN200 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN10 staal 'C' DN200 ERIKS Artikelnr: 10040280
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 53 geel/polyamide PN10 staal 'C' DN250 WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN10 staal 'C' DN250 ERIKS Artikelnr: 10040281
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Geel
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 53
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: NBR zwart
Nom. binnendiameter
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende