ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 kleur groen - flenzen - RVS - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 49- De rubber compensatoris een zeer flexibele rubber compensator die in alle takken van de industrie ingezet kan worden. Door de hoge golfvorm heeft deze compensator uitzonderlijk goede eigenschappen zoals :

Een extreem korte inbouwlengte.
Een uitstekende geluidsisolatie (>30 DB).
Een uitstekende trillingsisolatie (tot 98%).

Grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Zeer lage reactiekrachten.
Hoge werkdrukken.

De rubber balg is in 6 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of Nomex koordinlagen. Aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met inwendige staaldraad versterking waardoor extra flensafdichtingen overbodig zijn.

Flenzen:
Draaibare flenzen met draadgaten. Standaardbouten en - moeren kunnen niet gebruikt worden omdat deze de balg beschadigen.
Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor zwaardere chemicaliën
Raadpleeg de bestendigheidslijst of vraag advies aan ERIKS
Druk en temperatuur afhankelijk van het medium

Materiaal balg inwendig :
CSM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CSM, zwart met groene markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
20/25 (*) bar bij 50°C
16/20 (*) bar bij 70°C
10 bar bij 80°C
(*) tot en met DN80/vanaf DN100.

Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm): 100
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 11173878
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 11071096
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 groen PN16 RVS 316Ti 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 49 groen PN16 RVS 316Ti 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 11588100
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm): 100
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)