ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 kleur groen - flenzen - RVS - uitvoering "C" met bewegingsbegrenzers

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Kleuren verklaring  (PDF)

Type 49- De rubber compensatoris een zeer flexibele rubber compensator die in alle takken van de industrie ingezet kan worden. Door de hoge golfvorm heeft deze compensator uitzonderlijk goede eigenschappen zoals :

Een extreem korte inbouwlengte.
Een uitstekende geluidsisolatie (>30 DB).
Een uitstekende trillingsisolatie (tot 98%).

Grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Zeer lage reactiekrachten.
Hoge werkdrukken.

De rubber balg is in 6 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of Nomex koordinlagen. Aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met inwendige staaldraad versterking waardoor extra flensafdichtingen overbodig zijn.

Flenzen:
Draaibare flenzen met draadgaten. Standaardbouten en - moeren kunnen niet gebruikt worden omdat deze de balg beschadigen.
Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor zwaardere chemicaliën
Raadpleeg de bestendigheidslijst of vraag advies aan ERIKS
Druk en temperatuur afhankelijk van het medium

Materiaal balg inwendig :
CSM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
CSM, zwart met groene markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
20/25 (*) bar bij 50°C
16/20 (*) bar bij 70°C
10 bar bij 80°C
(*) tot en met DN80/vanaf DN100

Bewegingsbegrenzers/trekstangen
Een compensator is een flexibel element dat onder druk zal trachten de leiding in axiale richting weg te drukken. Dit noemt men de reactiekracht. Bij de constructie van het leidingswerk dient men hier dus rekening mee te houden en deze van de nodige geleidepunten en vaste punten te voorzien. Wordt een compensator ingebouwd met het oogmerk trillingen te isoleren dan kan de reactiekracht door in rubber bussen gelagerde trekstangen worden opgevangen. Standaard zijn er twee uitvoeringen bewegingsbegrenzers.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 80%
tot 90° C 70%.

Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter: DN50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Compensator 49 groen 150LBS RVS 316 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 groen 150LBS RVS 316 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 11173523
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'C' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 groen PN16 RVS 316 'C' DN50 ERIKS Artikelnr: 11173524
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Groen
Inbouwlengte (mm)
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Ja
Materiaal binnenwand balg: CSM (Hypalon)
Nom. binnendiameter: DN50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)