ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, Butyl met nylon inlagen voor (drink)water 16 bar, stalen 3-delige koppeling binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • drinkwaterkwaliteit
  • geschikt voor koud en warm water, proceswater
  • korte inbouwlengte
  • goede trillingsisolatie
  • eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting
  • niet geschikt voor oliehoudende media

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: IIR (Butyl)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 3/4" BSPP - DN20 WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 3/4" BSPP - DN20 ERIKS Artikelnr: 10040443
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1" BSPP - DN25 WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1" BSPP - DN25 ERIKS Artikelnr: 10040441
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1.1/4" BSPP - DN32 WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1.1/4" BSPP - DN32 ERIKS Artikelnr: 11297501
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1.1/2" BSPP - DN40 WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 1.1/2" BSPP - DN40 ERIKS Artikelnr: 10040444
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 2" BSPP - DN50 WILLBRANDT Compensator type 46 rood DW GY, binnendraad 2" BSPP - DN50 ERIKS Artikelnr: 10040442
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: IIR (Butyl)
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)