ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, EPDM met stalen inlagen voor heet water 16 bar, stalen 3-delige koppeling buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor heet water installaties
  • korte inbouwlengte
  • goede trillingsisolatie
  • eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting
  • niet geschikt voor oliehoudende media

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Compensator type 46 rood special, buitendraad 3/4" BSPT - DN20 WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, buitendraad 3/4" BSPT - DN20 ERIKS Artikelnr: 11256347
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood special, buitendraad 1" BSPT - DN25 WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, buitendraad 1" BSPT - DN25 ERIKS Artikelnr: 11256348
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood special, buitendraad 1.1/4" BSPT - DN32 WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, buitendraad 1.1/4" BSPT - DN32 ERIKS Artikelnr: 11256349
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood special, buitendraad 1.1/2" BSPT - DN40 WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, buitendraad 1.1/2" BSPT - DN40 ERIKS Artikelnr: 11256350
 
Log in om prijzen te zien
Compensator type 46 rood special, buitendraad 2" BSPT - DN50 WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, buitendraad 2" BSPT - DN50 ERIKS Artikelnr: 11256351
 
Log in om prijzen te zien
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 130
Type: 46
Max. werkdruk bij 20 °C (bar): 16
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)