ProductPage

WILLBRANDT Compensator type 49 kleur rood - flenzen - RVS - uitvoering "A"

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 49- De rubber compensatoris een zeer flexibele rubber compensator die in alle takken van de industrie ingezet kan worden. Door de hoge golfvorm heeft deze compensator uitzonderlijk goede eigenschappen zoals :

Een extreem korte inbouwlengte.
Een uitstekende geluidsisolatie (>30 DB).
Een uitstekende trillingsisolatie (tot 98%).

Grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Zeer lage reactiekrachten.
Hoge werkdrukken.

De rubber balg is in 6 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of Nomex koordinlagen. Aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met inwendige staaldraad versterking waardoor extra flensafdichtingen overbodig zijn.

Flenzen:
Draaibare flenzen met draadgaten. Standaardbouten en - moeren kunnen niet gebruikt worden omdat deze de balg beschadigen.
Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Zeer flexibele rubber compensator met extreem korte inbouwlengte, voor het opnemen van leidinguitzetting en trillingen, materiaal EPDM/NOMEX/EPDM, tot 110 °C bij 6 bar, 50 °C bij 20 bar. Losse flenzen van ST 37, galvanisch verzinkt, PN 10 geboord (DIN 2632), flenzen met tapgaten, geschikt voor heet water en voor zuren, logen, esters en ketonen, rode markering. Duurzaam product.

Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 100
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN50 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr: 12691386
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN65 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr: 12691387
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN16 RVS 'A' DN80 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS 'A' DN80 ERIKS Artikelnr: 12435868
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN100 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN100 ERIKS Artikelnr: 12691389
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN125 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN125 ERIKS Artikelnr: 12691391
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN150 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN150 ERIKS Artikelnr: 12691394
 
Log in om prijzen te zien
Compensator 49 rood PN10 RVS316 'A' DN200 WILLBRANDT Compensator 49 rood PN10 RVS316 'A' DN200 ERIKS Artikelnr: 12691372
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Kleurcode: Rood
Inbouwlengte (mm): 100
Type: 49
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 20
Uitvoering met bewegingsbegrenzers: Nee
Materiaal binnenwand balg: EPDM
Nom. binnendiameter
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)