WILLBRANDT Compensator type 49 kleur zwart - flenzen - RVS - uitvoering "A"
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Type 49- De rubber compensatoris een zeer flexibele rubber compensator die in alle takken van de industrie ingezet kan worden. Door de hoge golfvorm heeft deze compensator uitzonderlijk goede eigenschappen zoals :
Een extreem korte inbouwlengte.
Een uitstekende geluidsisolatie (>30 DB).
Een uitstekende trillingsisolatie (tot 98%).
Grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Zeer lage reactiekrachten.
Hoge werkdrukken.
De rubber balg is in 6 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven.
Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of Nomex koordinlagen. Aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met inwendige staaldraad versterking waardoor extra flensafdichtingen overbodig zijn.
Flenzen:
Draaibare flenzen met draadgaten. Standaardbouten en - moeren kunnen niet gebruikt worden omdat deze de balg beschadigen.
Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.
Toepassing :
Geschikt voor koud en warm water bij minder hoge drukken en temperaturen als type 49 blauw.
Niet geschikt voor oliehoudende media
Materiaal balg inwendig :
IIR, zwart
Materiaal inlage:
Nylon
Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart
Temperatuur- en drukbestendigheid:
10 bar bij 70°C
6 bar bij 85°C.