ItemPage
PCE

DEB STOKO Dispenser InstantFOAM 1L type IFS1LDS

Serie: Deb InstantFOAM®

Type: IFS1LDS

ERIKS Artikelnr: 12302310

EAN: 5010424028592

Fabrikant onderdeelnummer: IFS1LDSMD

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,83
Log in om uw condities te zien

Dispenser voor gebruik met 1-l-patroon Deb InstantFOAM Complete

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering IFS1LDS
Inhoud reservoir (ml) 1