FORMAT Kunststof kabelhaspel IP44 met neopreen kabel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kabelhaspel, type neopreen H07 RN-F 3G1,5 en 3G2,5
Korte beschrijving voor kabelkwaliteiten
H 05 V V-F 3 G1,5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bepaling
H = geharmoniseerde leidingdraad
A = nationaal erkende leidingdraad
2 Nominale spanning V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V
3 Isoleerhulzen
V = PVC
R = natuur- of synthetisch-rubber
S = silicoon-rubber
B = synthetisch-rubber
4 Ommanteling
V = PVC
R = natuur- of synthetisch-rubber
N = neopreen-rubber
J = gevlochten glasvezel
T = gevlochten textiel
Q = polyurethaan
5 Soort leidingdraad
U = ronde, 1-dradige leidingdraad
R = ronde, meerdradige leidingdraad
K = fijndradig voor vaste installatie
F = fijndradig voor beweeglijke leidingdraad
Y = speciale leidingdraad
6 Aantal aders
7 Beschermingsleiding
G = met groen-gele ader
X = zonder groen-gele ader
8 Leidingdraad-doorsnede
• Bijzonder robuust
Zeer sterk, speciaal kunststof.
Verzinkt draagframe.
• 3 geaarde contactdozen
Spatwaterdicht, zelfsluitend deksel.
• Oververhittingsbeveiliging
Controlelampje brandt bij overbelasting.
De kabel is toegelaten voor verzwaarde omstandigheden volgens VDE 0100 deel 704.
• Veilig op- en afrollen
Kabelbeleiding aan de handgreep.
• Beschermingsklasse IP 44
• Voor binnen en buiten, evenals zware omstandigheden op de bouwplaats
FORMAT
Kunststof-kabelhaspel 40m H07RN-F3G1,5
ERIKS Artikelnr: 12532249
Catalogusartikelnr 1: 90060005 Catalogusartikelnr. 2: 90060005;90060005;90060005 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|