ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

STANNOL Elektronica soldeerdraad Nr. 640101 100 g

ERIKS Artikelnr: 23157323

Catalogusartikelnr 1: 91690010

Catalogusartikelnr. 2: 23157323

EAN: 4006062401010

Fabrikant onderdeelnummer: 640101

Prijs (Per stuk):
€ 9,04
Log in om uw condities te zien

Elektronica soldeerdraad

Uitvoering: Soldeerdraad HF 32, met halogeenvrij geactiveerd hars-vloeimiddel. De vloeimiddelresten zijn transparant, droog en vast en werken niet corroderend. ISO 9453:2006 S-Sn60 Pb39Cu1 IEC 61190-1-3 ROLO/1.1.3.B. Met 3,5% fluxgehalte.

Toepassing: Voor solderingen vooral in de elektronica, elektrotechniek, berichten- en miniatuurtechniek.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Diameter (mm) 1
Gewicht (g) 100
Vloeimiddelaandeel (%) 3.5