ItemPage
PCE

AIRPEL Enkelfilter fig. 1633 gietijzer/FPM exclusief filterelement PN16 1.1/4"BSPP

ERIKS Artikelnr: 10058824

Econosto Artikelnr: 689231

Fabrikant onderdeelnummer: OV-125S-BSP-V

Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden

  • Levering exclusief filterelement.
  • Zeef verkrijgbaar met perforaties vanaf 20 micron.
  • Horizontale montage.
  • Toepasbaar in zowel zuig- als persleidingen.
  • Optioneel leverbaar met verschildrukindicatie.
  • Ontluchting plug.
  • Aftapplug.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type artikel Enkel filter
Figuur number ERIKS groep 721633
Materiaal huis Gietijzer
Nom. binnendiameter 1.1/4" (32)
Vorm Recht
Kwaliteitsklasse EN-JL1030
Druktrap artikel PN 16
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Met filterelement Nee
Oppervlaktebescherming Standaard
Aftapaansluiting Ja
Materiaal aftapplug Messing
Afdichting FPM (FKM)
Oppervlakte filterelement (mm²) 268
Max. verschildruk bij 20 grC (bar) 1
Inbouwlengte (mm) 174
Met zeef Nee