ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-COLL EU Lasspray 400ml

ERIKS Artikelnr: 23429924

Catalogusartikelnr 1: 97921400

Catalogusartikelnr. 2: 9792.1400;2;5;23168959

EAN: 4317784349154

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784349154

Prijs (Per stuk):
€ 2,97
Log in om uw condities te zien

Lasspray

•    Productomschrijving
Voorkomt het aankoeken en vastbranden op het gasmondstuk en op het werkstukoppervlak.
De werkstukken kunnen na de behandeling probleemloos gelakt, gegalvaniseerd, gebruneerd en geëloxeerd worden.
•     Toepassingsgebieden
Beschermt lasmondstukken.
Werkt als lossingsmiddel bij het lassen met beschermgassen en bij elektrisch lassen.
•     Technische kenmerken
Siliconenvrij.
Kleur: transparant.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (ml) 400
Verpakking Spuit