ProductPage

AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Duplexfilter met snel te demonteren deksel.
Wordt standaard geleverd zonder filterelement, welke los besteld kan worden.
Optioneel met schoon/vuil indicator.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10058856
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058854
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10058858
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058857
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10058855
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) AIRPEL Duplexfilter Type: 1631 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 10058859
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)