ProductPage

AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Duplexfilter met snel te demonteren deksel.
Wordt standaard geleverd zonder filterelement, welke los besteld kan worden.
​​​​​​​Optioneel met schoon/vuil indicator.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN25 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10058871
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN32 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10058872
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN40 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10058873
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN50 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10058874
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN65 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10058875
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN80 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10058876
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN100 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10058877
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN150 AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 10058878
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)