ProductPage

AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Duplexfilter met snel te demonteren deksel.
Wordt standaard geleverd zonder filterelement, welke los besteld kan worden.
​​​​​​​Optioneel met schoon/vuil indicator.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN25 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10058867
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN40 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10058868
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN50 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10058869
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN65 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14401927
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN80 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10058870
 
Log in om prijzen te zien
Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN100 AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14028171
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)