ProductPage

AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.
  • Algemene industrie.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN25 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10058837
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN32 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11130356
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN40 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10058838
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN50 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10058839
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN65 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11253301
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN80 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10058840
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN100 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10058841
 
Log in om prijzen te zien
Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN150 AIRPEL Enkelfilter Type: 6633 Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11329620
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)