ProductPage

AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316 Haaks Stomplas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële, chemische, farmaceutische, biotechnologische, cosmetische, voedingsmiddelen, dranken en zuivel industrie waarbij CIP/SIP wordt gereinigd.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Perforatie
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 1.1/2" (40) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12717965
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 1 mm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 1 mm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12154934
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 5 mm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 5 mm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12363022
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12477916
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12717966
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 300 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 300 µm Haaks PN10 Stomplas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12477915
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12346014
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12717967
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 250 µm Haaks PN10 Stomplas 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11926060
 
Log in om prijzen te zien
Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 1 mm Haaks PN10 Stomplas 4" (100) AXIUM Hygiëne enkelfilter Type: 1677 Roestvaststaal (RVS) SS316/Roestvaststaal (RVS) 1 mm Haaks PN10 Stomplas 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12477881
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Perforatie
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)