ProductPage

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040 Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Pomp- en systeembescherming voor land of maritieme toepassingen.
  • Medium (zee-)water.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Perforatie
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN32 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN32 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449835
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449789
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11812024
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12035746
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449790
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 8 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13215270
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13223888
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449791
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 3 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13031942
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal (RVS) 5 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449792
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Perforatie
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende