ProductPage

ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10 Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Pomp- en systeembescherming voor land- of maritieme toepassingen.
  • Medium (zee-)water.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Perforatie
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN25 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13583448
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13532303
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 2 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 2 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13493267
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13449820
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13510368
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13510367
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14064708
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316TI 3 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13496376
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316 8 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/SS316 8 mm PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13609193
 
Log in om prijzen te zien
Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ECON® Groffilter Type: 6187 Brons Rg 10/CuNiFe 3 mm PN4 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14601214
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Perforatie
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende